IDEC AC series cam switch with interlock Φ30

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp2.699.900
Spesifikasi
Contact ConfigurationDouble cut-off slow action with 2 contacts per stage
Contact MaterialSilver contacts
Insulation Resistance (MΩ)100 (at DC500V mega)
Protection ClassIP65(IEC 60529)
Rated Insulation Voltage (V)600
Storage Temperature (°C)-40 to 80 (no icing)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan