RS PRO Wall Flange, RS PRO

Sebelum PPN:
Rp649.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Component Type = Wall Flange Fitting Tube Diameter = 48mm
Suitable strut profile = Type 3
Structure element type = Round tube Compatible circular tube size = Type 3
Product Family = RS Handrail Systems Material = Cast Iron Product System = 131

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan