RS PRO Storage box RS Pro 45L, 535mm x 360mm x 280mm PP blue

Sebelum PPN:
Rp1.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Lid Type = No Lid Height = 535mm Width = 360mm Depth = 280mm Volume Capacity = 45L Color = Blue Volume = 41 -> 50L Lockable = N Material = PP Vent = Y Stackable = Y Foldable Storage Bin. A wear-resistant box that can be folded to save space and is easy to store. Stackable Load capacity: 20 kg (15 kg when stacked) Made of polypropylene Mesh type for easy identification of contents and good ventilation Ideal for storing food

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan