RS PRO Storage box RS Pro 12L, 170mm x 295mm x 400mm polymer transparent

Sebelum PPN:
Rp3.399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Lid Type = Hinge Height = 170mm Width = 295mm Depth = 400mm Volume Capacity = 12L Color = Transparent Volume = 1 -> 20L Lockable = Yes Material = Polymer Vent = N Stackable = Y Store Master Container. Commercial-use lidded container convenient for storing household items. Made of durable copolymer Removable hinged lid Sturdy locking handle Clear plastic for easy viewing Stackable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan