RS PRO Spacer RS Pro spacer steel

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Type = Spacer Material = Steel Length = 12mm For Use = Any Enclosure Thread Size = M6 Manufactured from steel to BS (British Standards) 970, galvanized to BS 3382:Pt 2:1961. Also, the M6 thread meets BS 3642:Pt 2. Spacers. Spacers for mounting components or chassis plates in enclosures at any depth Spacers can be interlocked using internal thread type 2 if the thread length is sufficient

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan