RS PRO SMB connector RS Pro, Plug, Straight, 50Ω

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Gender = Male Body Orientation = Straight Terminal Method = Clamp Mounting Type = Cable Mount Size = Subminiature Body Plating = Gold Cable Type = RG174 A/U Impedance = 50Ω Operating Frequency = 4GHz Contact Plating = Gold Contact Material = Brass SMB Clamp Type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan