RS PRO SMA jack RS Pro, jack, straight, contact: gold-plated

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Gender = Female Mounting Type = Cable Mount Body Orientation = Straight Cable Type = RG405 Termination Method = Solder Polarity = Normal Impedance = 50Ω Operating Frequency = 0 -> 12.4 GHz, 0 -> 18 GHz Body Plating = Gold Size = Subminiature Voltage Rating = 450 V ac/dc cable jack

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan