RS PRO SMA coaxial connector RS Pro, plug, right angle, contact: gold plated

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Gender = Male Mounting Type = Cable Mount Body Orientation = Right Angle Cable Type = RG58A Termination Method = Crimp Polarity = Normal Impedance = 50Ω Operating Frequency = 0 to 12.4GHz Body Plating = Gold Size = Subminiature Voltage Rating = 500 V ac SMA Connector Crimp type. With non-restraining terminal Center contact is soldered

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan