RS PRO SMA coaxial connector RS Pro, jack, straight

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Gender = Female Mounting Type = Cable Mount Body Orientation = Straight Terminal Method = Crimp Polarity = Normal Impedance = 50Ω Size = Subminiature Voltage Rating = 500 V ac/dc Suitable Crimp Tools < 456-778') 456-778/. . SMB crimp type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan