RS PRO Signal light RS PROV10994 series

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp2.599.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Power supply voltage: 12, 24 V dc, Light effect: Rotation, Lens color: No lens included, Mounting style: Surface, Bulb type: Incandescent, Current consumption: 3 A, 4.6 A, Base diameter: 130 mm, Housing color: Black , Including lamp: None, Series: V10994, Height: 280mm, Minimum temperature: -30°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan