RS PRO Signal Conditioners RS PRO

Sebelum PPN:
Rp6.599.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Module Type = Analog Signal Converter Input Signal Type = Current Output Signal Type = Current, Voltage Input Range = 4 -> 20mA
Output range = 4 -> 20mA
Power supply voltage = 24V ac/dc
Mounting Type = DIN Rail Mounting Operating Temperature Range = -25 to +60°C
Series = LCIS-WP-WAA
Operating temperature Min = -25°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan