RS PRO Screw with knob RS Pro Round Diameter: 25mm Black

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Thread Diameter = M6 Knob Shape = Round Mounting Type = Threaded Hole Knob Diameter = 25mm Body Material = Thermoplastic Insert Material = Brass Color = Black Knurled Thumb Knob. Thermoplastic with brushed finish and brass female insert It is made by

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan