RS PRO Safety standard interlock switch RS PRO 2NC, PG 13.5, 600V ac, IP67

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Normal state configuration: 2NC * Actuator type: 90 ° key * Conduit entry: PG 13.5 * Length: 31mm * Width: 31mm * Depth: 95mm * Power supply voltage: 600 V ac * Maximum AC voltage: 600V * Housing Material: Plastic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan