RS PRO RS PRO, Terminal, Polypropylene (PP Resin), Brown, 2mm

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Color = Brown Hole diameter = 2mm
Rated current = 15A
Thread size = 4BA
Rated voltage = 60V dc
Body material: Polypropylene (PP resin)
Maximum panel thickness = 7mm
Height above panel = 30mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan