RS PRO RS PRO, Steel, Height: 85mm, Depth: 330mm

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = Steel Depth = 330 mm
Height = 85 mm
Width = 290 mm
Dimensions = 330 x 290 x 85mm
Color = Gray Lid Color = Gray Flange = None

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan