RS PRO RS PRO, Steel, Height: 246mm, Depth: 182mm

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = Steel Depth = 182 mm Height = 246 mm
Width = 192 mm
Dimensions = 182 x 192 x 246mm
Color = Gray Lid Color = Gray Flange = Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan