RS PRO RS PRO, SMA plug Cable mount, Plug, Straight Crimp

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Male/Female: Male Mounting Type: Cable Mount Body Orientation: Straight Terminal Method: Crimp Polarity: Normal Bulkhead: None Impedance: 50Ω Operating Frequency: 6GHz Operating Temperature Min: -40°C Operating Temperature Max: +85°C Series: Sealed Battery Type: Standard Rated voltage: 375 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan