RS PRO RS PRO, Sensor Actuator Cable, Number of Cores: 8

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Series = CDF12S
Number of cores = 8
Length = 10m
Connector 1 Orientation = Right Angle Connector 2 Orientation = Right Angle Coding = A
Shielded/Unshielded = Unshielded Rated Voltage = 30V
Protection class = IP67
Operating temperature Max = +75°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan