RS PRO RS PRO, Sensor Actuator Cable, Number of Cores: 8

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Series = CDF12S
Number of cores = 8
Sheath material = PVCm
Connector 1 = M12
Connector 2 Gender = Male Coding = A
Shield = 80% braid Current rating = 2A
Protection class = IP67
Operating temperature Min = -25°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan