RS PRO RS PRO, Sensor Actuator Cable, Number of Cores: 8

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Series = CBF12
Number of cores = 8
Sheath material = PURm
Connector 1 Gender = Female Connector 2 = Raw Termination Coding = A
Shield = Braid Current Rating = 2A
Protection class = IP67
Operating temperature Max = +75°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan