RS PRO RS PRO, Sensor Actuator Cable, Number of Cores: 5

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Series = CBF12
Number of cores = 5
Length = 10m
Connector Orientation 1 = Right Angle Connector 2 = Raw Termination Coding = A
Shielded/Unshielded = Shielded Rated Voltage = 60 V
Protection class = IP67
Operating temperature Min = -25°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan