RS PRO RS PRO, Sensor Actuator Cable, Number of Cores: 4

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Series = CBM12
Number of cores = 4
Sheath material = PURm
Connector 1 = M12
Connector 2 = Raw Termination Coding = A
Shield = 80% braid Current rating = 4 A
Protection class = IP67
Outer diameter = 4.8mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan