RS PRO RS PRO, Sensor Actuator Cable, Number of Cores: 4

Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Series = CBM12
Cross-sectional area = 0.34 mm2
Length = 2m
Connector Orientation 1 = Right Angle Connector 2 = Raw Termination Coding = A
Shield = Braid Current Rating = 4 A
Protection class = IP67
Operating temperature Min = -25°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan