RS PRO RS PRO, Sensor Actuator Cable, Number of Cores: 2

Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Series = Snap-In M6 Series
Number of cores = 2
Length = 2m
Connector 1 = Snap-in connector 2 = Raw termination Current rating = 5 A
Protection class = IP67
Connector 1 Housing Gender = Male

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan