RS PRO RS PRO, Sensor Actuator Cable, Number of Cores: 12

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Series = CBF12
Number of cores = 12
Sheath material = PVCm
Connector 1 = M12
Connector 2 = Raw Termination Coding = A
Shielded/Unshielded = Unshielded Rated Current = 1.5 A
Protection class = IP67
Outer diameter = 6.1mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan