RS PRO RS PRO, Pressure sensor, Gauge screwed IPSL series

Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp14.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Pressure Reading Type: Gauge Minimum Pressure: 0 bar Maximum Pressure Reading: 100 mbar Accuracy: ±0.25 % Output Type: Analog Process Connection: BSP 1/4 Analog Output: 4 -> 20 mA Current Max: 20 mA Supply Voltage: 9 -> 32 V dc Housing Material: Stainless Steel Operating Temperature Min: -20°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan