RS PRO RS PRO, Polycarbonate, Height: 90.3mm, Depth: 180.1mm

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = Polycarbonate Depth = 180.1 mm
Height = 90.3 mm
Width = 120.1 mm
Dimensions = 90.3 x 120.1 x 180.1mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan