RS PRO RS PRO, Polycarbonate, Height: 75mm, Depth: 190mm

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = Polycarbonate Depth = 190 mm Height = 75 mm
Width = 75 mm
Dimensions = 75 x 75 x 190mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan