RS PRO RS PRO, Polycarbonate, Height: 65mm, Depth: 130mm

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = Polycarbonate Depth = 130mm
Height = 65mm
Width = 79mm
Dimensions = 130 x 79 x 65mm
Range = Z6.
IP protection rating = IP30
Color = Light Gray Flange = None Shield = None Series = Z6

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan