RS PRO RS PRO, Polycarbonate, Height: 60.2mm, Depth: 121.4mm

Sebelum PPN:
Rp679.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = Polycarbonate Depth = 121.4 mm
Height = 60.2 mm
Width = 81.6mm
External dimensions = 60.2 x 81.6 x 121.4mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan