RS PRO RS PRO, Polycarbonate, Height: 60.1mm, Depth: 179.9mm

Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = Polycarbonate Depth = 179.9mm
Height = 60.1 mm
Width = 121.5 mm
External dimensions = 60.1 x 121.5 x 179.9mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan