RS PRO RS PRO, Polycarbonate, Height: 45.1mm, Depth: 209.7mm

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = Polycarbonate Depth = 209.7mm
Height = 45.1 mm
Width = 139.8 mm
Dimensions = 45.1 x 139.8 x 209.7mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan