RS PRO RS PRO, Polycarbonate, Height: 42.5mm, Depth: 154mm

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material: Polycarbonate Depth: 154mm
Height = 42.5mm
Width = 84.5mm
Dimensions = 154 x 84.5 x 42.5mm
Range = Z7.
IP protection rating = IP53
Color = Light Gray Flange = None Shield = None Series = Z7

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan