RS PRO RS PRO, Polycarbonate, Height: 40mm, Depth: 145mm

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = Polycarbonate Depth = 145mm
Height = 40mm
Width = 74mm
Dimensions = 145 x 74 x 40mm
IP protection rating = IP54
Range = Z5
Color = Light Gray Flange = None Shield = None Series = Z5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan