RS PRO RS PRO, Polycarbonate, Height: 40.1mm, Depth: 61.1mm

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = Polycarbonate Depth = 61.1 mm
Height = 40.1 mm
Width = 6, 1.3 mm
Dimensions = 40.1 x 61.3 x 61.1mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan