RS PRO RS PRO, Polycarbonate, Height: 40.1mm, Depth: 46.1mm

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = Polycarbonate Depth = 46.1 mm
Height = 40.1 mm
Width = 44.8 mm
Dimensions = 40.1 x 44.8 x 46.1mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan