RS PRO RS PRO, Polycarbonate, Height: 39.9mm, Depth: 61.3mm

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = Polycarbonate Depth = 61.3mm
Height = 39.9mm
Width = 90mm Dimensions = 39.9 x 90 x 61.3mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan