RS PRO RS PRO, Polycarbonate, Height: 38mm, Depth: 124mm

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = Polycarbonate Depth = 124mm
Height = 38mm
Width = 71.5mm
Dimensions = 124 x 71.5 x 38mm
Range = Z7.
IP protection rating = IP54
Color = Light Gray Flange = None Shield = None Series = Z7

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan