RS PRO RS PRO, Polycarbonate, Height: 36mm, Depth: 74mm

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = Polycarbonate Depth = 74mm
Height = 36mm
Width = 68mm
Dimensions = 745 x 68 x 36mm
IP protection rating = IP40
Range = Z6
Color = Light Gray Shield = None Series = Z6

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan