RS PRO RS PRO, Polycarbonate, Height: 35mm, Depth: 145mm

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material: Polycarbonate Depth: 145mm
Height = 35mm
Width = 80mm
Dimensions = 145 x 80 x 35mm
Range = Z4.
Color = Light Gray Flange = None Shield = None Series = Z4

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan