RS PRO RS Pro, MMCX connector, male

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Gender = Male Body Orientation = Straight Termination Method = Crimp Mounting Type = PCB Mount Size = Microminiature Body Plating = Gold Impedance = 50Ω Operating Frequency = 0 to 6GHz Contact Plating = Gold Contact Material = Brass Straight PCB Plug

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan