RS PRO RS PRO, Glass fibre reinforced polyester, Height: 75mm, Depth: 75mm

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = Fiberglass reinforced polyester Depth = 75 mm
Height = 75 mm
Width = 80 mm
Dimensions = 75 x 80 x 75mm
IP protection rating = IP66
Color = Black
Lid Color = Black Flange = None Hazardous Area Certification = ATEX, IECEx
Transparent door = None Gasket material = Silicone resin

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan