RS PRO RS PRO, coaxial connector PCB mount

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
BatteryStandard
Body MaterialGold plating
Operating Frequency (GHz)0~12.4,0~18
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Voltage (V)450 ac/dc
Type of HousingStraight
Type of SignPCB mount
Type of TerminalSolder
male / femaleFemale
polaritynormal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
SMA connector board mount receptacle / adapter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan