RS PRO RS PRO, Aluminium, Height: 64mm, Depth: 34mm

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material: Aluminum die-cast Depth: 34 mm
Height = 64 mm
Width = 58 mm
Dimensions = 34 x 58 x 64mm
IP protection rating = IP66
Color = Gray Lid Color = Gray Flange = None Hazardous Area Certification = ATEX, IECEx
Transparent Door = None Gasket Material = Polyurethane

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan