RS PRO RS PRO, Aluminium, Height: 180mm, Depth: 101mm

Sebelum PPN:
Rp6.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material: Aluminum die-cast Depth: 101 mm
Height = 180 mm
Width = 280 mm
Dimensions = 101 x 280 x 180mm
IP protection rating = IP66
Color = Gray Lid Color = Gray Flange = None Hazardous Area Certification = ATEX, IECEx
Transparent Door = None Gasket Material = Polyurethane

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan