RS PRO RS PRO, Aluminium, Height: 120mm, Depth: 91mm

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material: Aluminum die-cast Depth: 91 mm
Height = 120 mm
Width = 122 mm
Dimensions = 91 x 122 x 120mm
IP protection rating = IP66
Color = Gray Lid Color = Gray Flange = None Hazardous Area Certification = ATEX, IECEx
IK grade = IK09
RAL code = RAL 7001

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan