RS PRO RS PRO, Aluminium, Height: 111mm, Depth: 330mm

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = Aluminum Depth = 330 mm
Height = 111 mm
Width = 330 mm
Dimensions = 111 x 330 x 230mm
IP protection rating = IP65, IP66, IP67, IP68
Lid Color = Gray Flange = None Hazardous Area Certification = ATEX, IECEx
Series = RJ

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan