RS PRO RS PRO, ABS resin, Height: 50mm, Depth: 105mm

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = ABS plastic Depth = 105 mm
Height = 50 mm
Width = 70 mm
Dimensions = 105 x 70 x 50mm
Colour = Black
Lid Color = Black Flange = Yes Shield = No Series = NUB

RS PRO V14

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan