RS PRO RS PRO, ABS resin, Height: 43mm, Depth: 120mm

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material: ABS resin Depth: 120mm
Height = 43mm
Width = 80mm
Dimensions = 120 x 80 x 43mm
Range = Z6.
IP protection rating = IP40
Color = Light Gray Flange = None Shield = None Series = Z6

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan