RS PRO RS PRO, ABS resin, Height: 35mm, Depth: 190mm

Sebelum PPN:
Rp889.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Versatile flanged enclosures, 18 sizes for wall or surface mounting, white and dark gray, UL94-V0. For measurement equipment, communications equipment, controllers, etc.
Feature
Specification
Material: ABS resin Depth: 190 mm
Height = 35 mm
Width = 86mm
Dimensions = 190 x 86 x 35mm
Color = Gray Lid Color = Gray Flange = Yes Shield = No Transparent Door = No
Explosion-proof = No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan